INDEXA - Gehäusevorderseite mit Notstrom-Akku für GD04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37111
Anzahl der Ausgänge - 1
Mit Netzteil - Nein
Betriebsspannung - 4.8 V
Betriebsstrom - 0.025 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162371116
Sonepar Artikelnummer
120402073
Hersteller Artikelnummer
37111
Hersteller Typ
GD04A
Hersteller Artikel Nr.:
37111
Anzahl der Ausgänge:
1
Mit Netzteil:
Nein
Betriebsspannung:
4.8 V
Betriebsstrom:
0.025 A
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeige:
ohne
Mit Gehäuse:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
37 mm
Entspricht EN 54-21:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.153 kg


