INDEXA - Glasbruchmelder, passiv, zum Kleben auf die Fensterscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33197
Meldeart - passiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius - 2 m
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331974
Sonepar Artikelnummer
120408260
Hersteller Artikelnummer
33197
Hersteller Typ
GS06
Hersteller Artikel Nr.:
33197
Meldeart:
passiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius:
2 m
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Geeignet für Floatglas:
Ja
Geeignet für gehärtetes Glas:
Ja
Geeignet für verstärktes Glas:
Nein
Geeignet für Verbundglas:
Nein
Schnittstelle/Analysator erforderlich:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.032 kg


