Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Glasbruchsimulator (Tester), zum Testen akustischer Glasbruchmelder

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Glasbruchsimulator (Tester), zum Testen akustischer Glasbruchmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33167

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Geeignet für Floatglas - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162331677

Sonepar Artikelnummer

120408259

Hersteller Artikelnummer

33167

Hersteller Typ

GBT212

Hersteller Artikel Nr.:

33167

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Geeignet für Floatglas:

Ja

Geeignet für gehärtetes Glas:

Ja

Geeignet für verstärktes Glas:

Nein

Geeignet für Verbundglas:

Nein

Schnittstelle/Analysator erforderlich:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.140 kg

Glasbruchsimulator, zum Testen akustischer Glasbruchmelder GS04, BMG04, 9001GM, 9000GMD, 9001PG, 8005B, 8000PB, 6000GM. Reagiert auf Änderungen im Luftdruck, die beim Druck auf eine Glasscheibe entstehen. Anschließend wird automatisch ein Geräusch wie von zerbrechendem Glas erzeugt. Spannungsversorgung: 9 Volt Blockbatterie (mitgeliefert). Abmessungen: 70 x 135 x 29mm.