INDEXA - GSM Antenne, 900/1800 MHz, 7dB, Magnetfuß, 5m Kabel mit SMA-Stecker. L: 580 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37131
Antennengewinn - 7 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - SMA
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162371314
Sonepar Artikelnummer
121134912
Hersteller Artikelnummer
37131
Hersteller Typ
ANT09
Hersteller Artikel Nr.:
37131
Antennengewinn:
7 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
SMA
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
vertikal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
0 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Höhe:
323 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 40 °C
Frequenzband 1:
0.7 .. 2.7 GHz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.440 kg


