INDEXA - GSM Antenne 900/1800 MHz mit 15m Low Loss-Kabel und SMA-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37130
Antennengewinn - 2 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - SMA
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162371307
Sonepar Artikelnummer
120994029
Hersteller Artikelnummer
37130
Hersteller Typ
ANT08
Hersteller Artikel Nr.:
37130
Antennengewinn:
2 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
SMA
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
vertikal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
0 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
15 m
Höhe:
195 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 40 °C
Frequenzband 1:
0.8 .. 2.6 GHz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.778 kg


