INDEXA - GSM-Kommunikationsmodul, Einbau in System 8000 Alarmzentralen, ohne SIM-Karte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36809
Ausführung - Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368093
Sonepar Artikelnummer
120408111
Hersteller Artikelnummer
36809
Hersteller Typ
8200Y
Hersteller Artikel Nr.:
36809
Ausführung:
Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.025 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
64 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.060 kg


