INDEXA - GSM-Wählgerät 4G, 6 Eingänge, 4 Ausgänge, SMS/Anruf an max. 9 Rufnummern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37101
Analog-Anschluss - Nein
ISDN-Anschluss - Nein
Funk-Ersatzweg (GSM) - Ja
Sprachübertragung (AWAG) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162371017
Sonepar Artikelnummer
121065404
Hersteller Artikelnummer
37101
Hersteller Typ
GSM206-4G
Hersteller Artikel Nr.:
37101
Analog-Anschluss:
Nein
ISDN-Anschluss:
Nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
Ja
Sprachübertragung (AWAG):
Ja
Digitalübertragung (AWUG):
Ja
Anzahl der Ausgänge:
4
Mit Netzteil:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.07 .. 0.25 A
Mobilfunkstandard:
4G (LTE)
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Anzahl der Eingänge:
6
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
6
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
4
Anzeige:
optisch
Mit Gehäuse:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
49 mm
Entspricht EN 54-21:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.378 kg


