INDEXA - Handmelder in blauem Gehäuse aus ABS mit Aufschrift >Hausalarm< Grenzwerttechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12404
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162124040
Sonepar Artikelnummer
121134930
Hersteller Artikelnummer
12404
Hersteller Typ
BA10HM
Hersteller Artikel Nr.:
12404
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Auslösung nach EN 54-11:
Typ A - Direkte Auslösung
Zulassung nach EN 54-11:
Ja
Höhe:
92 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.142 kg


