INDEXA - Haustierlinse für Bewegungsmelder BM04 usw. ca.120° x 7m, ca. 40cm Bodenfreiheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33124
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Erfassungswinkel vertikal - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331240
Sonepar Artikelnummer
120408253
Hersteller Artikelnummer
33124
Hersteller Typ
JS7906H
Hersteller Artikel Nr.:
33124
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Erfassungswinkel vertikal:
30 °
Charakteristik:
sonstige
Funksystem:
Nein
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
7 m
Tierschneise:
Ja
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg


