Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - HDMI-Extender bis zu 60m, Übertragung über CAT6/CAT7

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - HDMI-Extender bis zu 60m, Übertragung über CAT6/CAT7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25450

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254501

Sonepar Artikelnummer

120402083

Hersteller Artikelnummer

25450

Hersteller Typ

HDX01

Hersteller Artikel Nr.:

25450

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

RJ45

Eingang:

HDMI

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.294 kg

HDMI-Extender für die Übertragung von HDMI- und IR-Fernbedienungssignalen über CAT 6/7 bis zu 70m. Bestehend aus Sender, Empfänger und 2x 5V Netzgeräten. TX / RX jeweils mit HDMI-Buchse, RJ45-Buchsen sowie 3,5mm Anschlussbuchse für mitgeliefertes IR-Empfänger- und Senderkabel (jeweils ca. 1m Länge). Infrarotsteuersignal wirkt in entgegengesetzter Richtung zur HDMI-Übertragung. Unterstützt HDMI-Auflösungen von 1080p60 bei Leitungslänge bis 70m bzw. 4K 30Hz bis 40m sowie IR-Bereich 20 - 60kHz. Automatische Pegeleinstellung. Leistungsaufnahme TX/RX jeweils max. 2W. Aluminiumgehäuse auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen (TX / RX): 72 x 25 x 67mm.