Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - HDMI-Kabel 1,5m HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet 4K UHD

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - HDMI-Kabel 1,5m HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet 4K UHD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25457

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254570

Sonepar Artikelnummer

121065361

Hersteller Artikelnummer

25457

Hersteller Typ

HDMK15

Hersteller Artikel Nr.:

25457

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.065 kg

High Speed HDMI-Kabel, 1,5m Länge. Monitorkabel HDMI 2.0 mit Ethernet. Verbindungskabel Stecker - Stecker, Typ A, vergoldet (Patch-Kabel). Kabelaufbau: 14+1, max. Übertragungsrate 8,16 Gbit/s, max. Videoauflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz), ARC/eARC.