INDEXA - Herdwächter mit Funk-Steuereinheit und Sensoreinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10566
Montageart - Aufputz
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Drucktaster - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162105667
Sonepar Artikelnummer
120711980
Hersteller Artikelnummer
10566
Hersteller Typ
SGK5010
Hersteller Artikel Nr.:
10566
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Drucktaster:
1
Anschluss:
sonstige
Mit Sensor:
Ja
Tasteingang:
Nein
Summer eingebaut:
Ja
Feuerschutzkategorie nach EN 50615:
Klasse B
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.380 kg


