INDEXA - Hitzemelder, Netzbetriebener Hitzemelder 60°C, 230 V, Lithium-Notstrom-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10534
Wirkprinzip - thermomaximal
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162105346
Sonepar Artikelnummer
121134920
Hersteller Artikelnummer
10534
Hersteller Typ
HA07LB
Hersteller Artikel Nr.:
10534
Wirkprinzip:
thermomaximal
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung DC:
9 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
9 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.108 kg


