INDEXA - Hutschienen-Netzgerät 100W 24V DC / 4,17A Schaltnetzteil für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32249
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 23 .. 25 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.17 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322491
Sonepar Artikelnummer
121065397
Hersteller Artikelnummer
32249
Hersteller Typ
NGH24/4100
Hersteller Artikel Nr.:
32249
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
23 .. 25 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.17 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.17 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
100 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.242 kg


