INDEXA - Hutschienen-Netzgerät 15W 12V DC / 1,25A Schaltnetzteil für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32243
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322439
Sonepar Artikelnummer
121065391
Hersteller Artikelnummer
32243
Hersteller Typ
NGH12/1200
Hersteller Artikel Nr.:
32243
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
15 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.070 kg


