INDEXA - Hutschienen-Netzgerät 24W 12V DC / 2A Schaltnetzteil für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32244
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322446
Sonepar Artikelnummer
121065392
Hersteller Artikelnummer
32244
Hersteller Typ
NGH12/2000
Hersteller Artikel Nr.:
32244
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
24 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg


