INDEXA - Hutschienen-Netzgerät 54W 12V DC / 4,5A Schaltnetzteil für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32245
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322453
Sonepar Artikelnummer
121065393
Hersteller Artikelnummer
32245
Hersteller Typ
NGH12/4500
Hersteller Artikel Nr.:
32245
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
11 .. 13 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
54 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
53 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.182 kg


