Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Hutschienen-Netzteil 12W 5V / 2,4A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Hutschienen-Netzteil 12W 5V / 2,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32225

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 4.5 .. 5.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162322255

Sonepar Artikelnummer

120994066

Hersteller Artikelnummer

32225

Hersteller Typ

HDR1505

Hersteller Artikel Nr.:

32225

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

4.5 .. 5.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Leistungsabgabe:

15 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.068 kg

Hutschienen-Netzteil 5V DC / 2,4A Netzgerät für die Gebäudetechnik. Schaltnetzteil 5V DC, max. 2,4A, 12W, zur Montage auf 35mm DIN-Normschienen (TS35, 1 TE). Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang: 4,5 - 5,5V DC einstellbar. LED-Statusanzeige. Abmessungen: 18 x 90 x 59mm.