INDEXA - Hutschienen-Netzteil 15,2W 24V / 0,63A Ausgangsspannung einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32226
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.63 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322262
Sonepar Artikelnummer
120994068
Hersteller Artikelnummer
32226
Hersteller Typ
HDR1524
Hersteller Artikel Nr.:
32226
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.63 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.63 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
15 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.068 kg


