Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Hutschienen-Netzteil 15W 12V / 1,25A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Hutschienen-Netzteil 15W 12V / 1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32224

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 10.8 .. 13.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162322248

Sonepar Artikelnummer

120641616

Hersteller Artikelnummer

32224

Hersteller Typ

HDR1512

Hersteller Artikel Nr.:

32224

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

10.8 .. 13.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Leistungsabgabe:

15 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.066 kg

Hutschienen-Netzteil 12V DC / 1,25A Netzgerät für die Gebäudetechnik, Schaltnetzteil 12V DC, max. 1,25A, 15W, zur Montage auf 35mm DIN-Normschienen (TS35, 1 TE). Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang: 10,8 - 13,8V DC einstellbar. LED-Statusanzeige. Abmessungen: 18 x 90 x 59mm.