Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Hutschienen-Netzteil 30W 15V / 2A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Hutschienen-Netzteil 30W 15V / 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32223

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 13.5 .. 18 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162322231

Sonepar Artikelnummer

120641615

Hersteller Artikelnummer

32223

Hersteller Typ

HDR3015

Hersteller Artikel Nr.:

32223

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

13.5 .. 18 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

15 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Leistungsabgabe:

30 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

35 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.128 kg

Hutschienen-Netzteil 15V / 2A Netzgerät für die Gebäudetechnik. Zur Zentralversorgung insbesondere von Videotürsprechanlagen, die keinen Schutzleiteranschluss benötigen, z.B. VT38. Schaltnetzteil 15V DC, max. 2A, 30W, zur Montage auf 35mm DIN-Normschienen (TS35, 2 TE). Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang:13,5 - 18V DC einstellbar. LED-Statusanzeige. Abmessungen: 35 x 90 x 59mm.