INDEXA - Hutschienen-Netzteil 36W 24V / 1,5A Ausgangsspannung einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32227
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322279
Sonepar Artikelnummer
120924514
Hersteller Artikelnummer
32227
Hersteller Typ
HDR3024
Hersteller Artikel Nr.:
32227
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
36 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.126 kg


