INDEXA - Hutschienen-Netzteil 60W 15V / 4A Schaltnetzgerät für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32221
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 13.5 .. 18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322217
Sonepar Artikelnummer
120994067
Hersteller Artikelnummer
32221
Hersteller Typ
HDR6015
Hersteller Artikel Nr.:
32221
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
13.5 .. 18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
60 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
53 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.190 kg


