INDEXA - Infrarotstrahler 30m / 80° 850nm 60 LEDs IR-Strahler für Videoüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25645
Nennspannung - 12 V
Lampenform - sonstige
Nennstrom - 800 mA
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162256451
Sonepar Artikelnummer
120993871
Hersteller Artikelnummer
25645
Hersteller Typ
IR24/850
Hersteller Artikel Nr.:
25645
Nennspannung:
12 V
Lampenform:
sonstige
Nennstrom:
800 mA
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
75 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP66
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.285 kg


