INDEXA - Infrarotstrahler 80m / 80° 850nm 198 LEDs IR-Strahler für Videoüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25647
Nennspannung - 12 V
Lampenform - sonstige
Nennstrom - 1900 mA
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162256475
Sonepar Artikelnummer
120993873
Hersteller Artikelnummer
25647
Hersteller Typ
IR28/850
Hersteller Artikel Nr.:
25647
Nennspannung:
12 V
Lampenform:
sonstige
Nennstrom:
1900 mA
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Dimmbar:
Nein
Länge:
87 mm
Schutzart (IP):
IP66
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
1.270 kg


