INDEXA - Innensirene, Piezo-Sirene mit niedriger Stromaufnahme, 110 dB(A), 12 V DC, 100mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33133
Anzahl der Töne - 1
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331332
Sonepar Artikelnummer
120408285
Hersteller Artikelnummer
33133
Hersteller Typ
AS05
Hersteller Artikel Nr.:
33133
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.1 A
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.084 kg


