INDEXA - IP-Gateway für Innenstationen VT200MB des Türsprechsystems VT200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28364
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283648
Sonepar Artikelnummer
120711942
Hersteller Artikelnummer
28364
Hersteller Typ
VT200IPG
Hersteller Artikel Nr.:
28364
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
3.4 W
Providerabhängig:
Nein
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


