Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - IP-Kamera 2MP Netzwerkkamera 2,8mm PoE IP66 IR30m weiß

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - IP-Kamera 2MP Netzwerkkamera 2,8mm PoE IP66 IR30m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29256

  • Ausführung - sonstige

  • Brennweitengröße - 2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bauform - Bullet-Form

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162292565

Sonepar Artikelnummer

121367186

Hersteller Artikelnummer

29256

Hersteller Typ

NWB6240F

Hersteller Artikel Nr.:

29256

Ausführung:

sonstige

Brennweitengröße:

2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bauform:

Bullet-Form

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

Ja

Modular (Objektiv und Kamera getrennt):

Nein

Brennweite:

fest

Steuerung der Blende:

AI

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Motorzoom:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

Ja

Ausführung des Übertragungsweges:

Twisted Pair

Kommunikationsmedium drahtlos:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bildsystem:

sonstige

Bildrate:

25 fps

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

8 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Weißlicht:

Nein

WDR (Wide Dynamic Range):

65 dB

Anzahl der Videostreams:

2

Unterstützt H.264 Codec:

Ja

Unterstützt H.265 Codec:

Ja

Unterstützt Motion JPEG Codec:

Nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

Nein

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit integrierter KI-Analyse:

Ja

Mit Speicherkarten-Steckplatz:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Mit integrierter Audioanalyse:

Nein

HDMI-Anschluss:

Nein

Mini HDMI-Anschluss:

Nein

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

Nein

DVI-Anschluss:

Nein

BNC-Anschluss:

Nein

DisplayPort-Anschluss:

Nein

Mini DisplayPort:

Nein

S-Video-Anschluss:

Nein

USB-C-Anschluss:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

95 °

Vertikaler Blickwinkel:

53 °

Mit Mikrofon:

Ja

Mit Lautsprecher:

Nein

Leistungsaufnahme:

7 W

Versorgungsspannung:

12 .. 48 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Durchmesser:

75 mm

Tiefe:

82 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.392 kg

2 Megapixel Netzwerkkamera (2MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/3 Zoll CMOS Sensor, Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel bei bis zu 25 Bps, mind. Beleuchtung bei F1.6: 0,008 Lux (Farbe) / 0,004 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR). Mit 2,8mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 95°) und Tag/Nacht-IR-Filter. Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m. Weißlicht-Ausleuchtung für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (300 Lumen, bis zu 20m, zuschaltbar über Bewegung, Timer oder App, Lichtquelle ausschließlich zur Bildaufnahme). Software-WDR. Eine Aufnahme kann automatisch über die Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen oder Erkennen von menschlichen Formen und Fahrzeugformen bis 15m Entfernung) gestartet werden. Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 256GB, nicht im Lieferumfang) möglich. Mit eingebautem Mikrofon. Kompatibilitätsstandard: ONVIF 24.12 Profil S,G,T. Zugriff über App, Client Software oder Browser. Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Spannungsversorgung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 7W) oder 12V DC (Stromaufnahme max. 480 mA) über ca. 40cm lange Kabelpeitsche. Inkl. Halterung mit innenliegender Kabelführung. Farbe: weiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: D 75 x 82mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK305, AK306, Masthalterung MH153 (auf AK306), Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE.