INDEXA - IP-Kamera 2MP Netzwerkkamera 3,6mm PoE IP66 IR30m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29240
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 3.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bauform - Bullet-Form
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292404
Sonepar Artikelnummer
121065373
Hersteller Artikelnummer
29240
Hersteller Typ
NWB6250F
Hersteller Artikel Nr.:
29240
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
3.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bauform:
Bullet-Form
Wärmebildkamera:
Nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Modular (Objektiv und Kamera getrennt):
Nein
Brennweite:
fest
Steuerung der Blende:
AI
Objektiv-Anschluss:
sonstige
Motorzoom:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Unterputz/Einbau:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Ausführung des Übertragungsweges:
Twisted Pair
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Bildrate:
25 fps
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Weißlicht:
Nein
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Anzahl der Videostreams:
2
Unterstützt H.264 Codec:
Ja
Unterstützt H.265 Codec:
Ja
Unterstützt Motion JPEG Codec:
Nein
Unterstützt MPEG-4 Codec:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Mit integrierter KI-Analyse:
Ja
Mit Speicherkarten-Steckplatz:
Ja
Mit Speicherkarte:
Ja
Speicherkapazität:
256 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Mit integrierter Audioanalyse:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Mini HDMI-Anschluss:
Nein
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
Nein
DVI-Anschluss:
Nein
BNC-Anschluss:
Nein
DisplayPort-Anschluss:
Nein
Mini DisplayPort:
Nein
S-Video-Anschluss:
Nein
USB-C-Anschluss:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
90 °
Vertikaler Blickwinkel:
51 °
Mit Mikrofon:
Ja
Mit Lautsprecher:
Nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Durchmesser:
73 mm
Tiefe:
88 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.392 kg


