INDEXA - IP220H Hörer zur Erweiterung des IP220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28306
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283068
Sonepar Artikelnummer
120711948
Hersteller Artikelnummer
28306
Hersteller Typ
IP220H
Hersteller Artikel Nr.:
28306
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.200 kg


