INDEXA - IP220R2 Relaismodul für IP-Türsprechsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28307
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - grau
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283075
Sonepar Artikelnummer
120993954
Hersteller Artikelnummer
28307
Hersteller Typ
IP220R2
Hersteller Artikel Nr.:
28307
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
grau
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
145 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
41 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
12 .. 48 V
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.204 kg


