Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 13,5mm Kabeldurchmesser

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 13,5mm Kabeldurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33087

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162330878

Sonepar Artikelnummer

121065398

Hersteller Artikelnummer

33087

Hersteller Typ

KUE14-400

Hersteller Artikel Nr.:

33087

Nenndurchmesser:

20 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

80 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke:

2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.216 kg

Kabelübergang Edelstahl, für Fenster / Türen, mit Endkappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt. Schlauch aus Edelstahl: Länge 400mm, Außendurchmesser 20mm, Innendurchmesser 16mm, passend für max.13,5mm Kabeldurchmesser, mind. Biegeradius 80mm. Endkappen aus Zinkdruckgusslegierung mit Abmessungen: 60 x 40 x 23mm. Gesamtlänge: ca. 480mm.