Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 6mm Kabeldurchmesser

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 6mm Kabeldurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33089

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162330892

Sonepar Artikelnummer

121065400

Hersteller Artikelnummer

33089

Hersteller Typ

KUE6-400

Hersteller Artikel Nr.:

33089

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

10.5 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

90 mm

Wandstärke:

1 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.054 kg

Kabelübergang Edelstahl, für Fenster / Türen, mit Endkappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt. Schlauch aus Edelstahl: Länge 400mm, Innendurchmesser 8mm, Außendurchmesser 10,5mm, passend für max. 6mm Kabeldurchmesser, mind. Biegeradius 90mm. Endkappen aus Zinkdruckgusslegierung. Gesamtlänge: ca. 440mm.