Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 7,5mm Kabeldurchmesser

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Kabelübergang Edelstahl 400mm für 7,5mm Kabeldurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33088

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162330885

Sonepar Artikelnummer

121065399

Hersteller Artikelnummer

33088

Hersteller Typ

KUE8-400

Hersteller Artikel Nr.:

33088

Nenndurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

60 mm

Wandstärke:

1 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.112 kg

Kabelübergang Edelstahl, für Fenster / Türen, mit Endkappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt. Schlauch aus Edelstahl: Länge 390mm, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 10,5mm, passend für max. 7,5mm Kabeldurchmesser, mind. Biegeradius 60mm. Endkappen aus galvanisierter Aluminiumdruckgusslegierung mit Abmessungen: 47 x 40 x 22mm. Gesamtlänge: ca. 480mm.