INDEXA - Kabelübergang, für Fenster / Türen 300mm, weiß, z.B. für Glasbruchmelder GS06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33192
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331929
Sonepar Artikelnummer
120408263
Hersteller Artikelnummer
33192
Hersteller Typ
GSKUW
Hersteller Artikel Nr.:
33192
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.038 kg


