INDEXA - Kamera-Attrappe für Außen, groß, Aluminium, LED-Blinklicht, inkl. Warnaufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24226
Bauform - Box-Form
Befestigungsart - schrauben
Schwenkbereich - -100 .. 100 °
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162242263
Sonepar Artikelnummer
120752235
Hersteller Artikelnummer
24226
Hersteller Typ
KA05
Hersteller Artikel Nr.:
24226
Bauform:
Box-Form
Befestigungsart:
schrauben
Schwenkbereich:
-100 .. 100 °
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
Silber
Mit Blinklicht:
Ja
Akkubetrieben:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.060 kg


