Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Kamera-Zentralversorgung für bis zu 8 Kameras, 12VDC / 8 x 1A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Kamera-Zentralversorgung für bis zu 8 Kameras, 12VDC / 8 x 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32251

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162322514

Sonepar Artikelnummer

120993916

Hersteller Artikelnummer

32251

Hersteller Typ

KZV8

Hersteller Artikel Nr.:

32251

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

100 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

430 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

140 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.810 kg

Kamera-Zentralversorgung, für die Verteilung von 12V DC Spannungsversorgung über Multikabel an bis zu 8 Überwachungskameras (Analog, AHD). Spannungsversorgung: 230V, 50 Hz, Leistung des Netzteils: max. 100W. Ausgangsspannung: 8x 12V DC/1A, stabilisiert und über Potentiometer regelbar 12-15V. 8x Klemmanschluss mit jeweils 1A Schmelzsicherung. Kurzschluss-Schutz SCP, Überlastungsschutz OLP, Wärmeschutz OHP, Überspannungsschutz OVP. Gehäuse aus Stahlblech, Farbe: ähnlich RAL9003. Umgebungsklasse II, -10°C bis +50°C. Gehäuseabmessungen: 294 x 245 x 51mm. 8mm Zwischenraum zur Wand zur Führung der Verkabelung. Passend zu RG59 MULTI 100.