INDEXA - Klingeltaste aus Edelstahl für die Unterputzdose IP65 Platte 78 x 78 x 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28056
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280562
Sonepar Artikelnummer
120993996
Hersteller Artikelnummer
28056
Hersteller Typ
KTE01
Hersteller Artikel Nr.:
28056
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
31 mm
Länge:
78 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.142 kg


