INDEXA - Klingeltransformator 8 und 12V AC 18VA Klingeltrafo für DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32126
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2.25 A
Max. Ausgangsstrom - 2.25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321265
Sonepar Artikelnummer
121065387
Hersteller Artikelnummer
32126
Hersteller Typ
KTR8-12/1500
Hersteller Artikel Nr.:
32126
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2.25 A
Max. Ausgangsstrom:
2.25 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
3
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
59 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.495 kg


