INDEXA - KNX Bus-Spannungsversorgung Netzteil 30VDC 640mA DIN-Schiene TS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32230
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.64 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162322309
Sonepar Artikelnummer
121065389
Hersteller Artikelnummer
32230
Hersteller Typ
KNX20E640
Hersteller Artikel Nr.:
32230
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.64 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
30 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.64 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
180 .. 264 V
Leistungsabgabe:
19.2 W
2. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0.64 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
30 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0.64 A
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
53 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.201 kg


