INDEXA - Koaxial-Verbindungskabel, aus RG 59 mit BNC-Stecker/BNC-Stecker. 1 m Länge.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25509
Kabeltyp - RG 59
Länge - 1 m
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - BNC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255096
Sonepar Artikelnummer
120993885
Hersteller Artikelnummer
25509
Hersteller Typ
VKK1
Hersteller Artikel Nr.:
25509
Kabeltyp:
RG 59
Länge:
1 m
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
einfach geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.060 kg


