Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Kohlenmonoxidmelder (CO-Alarm), 230 V, CO-Melder mit Relais

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Kohlenmonoxidmelder (CO-Alarm), 230 V, CO-Melder mit Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22162

  • Standalone - Ja

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Versorgungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162221626

Sonepar Artikelnummer

120406704

Hersteller Artikelnummer

22162

Hersteller Typ

CO90-230

Hersteller Artikel Nr.:

22162

Standalone:

Ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Versorgungsspannung:

230 V

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (optional):

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mit Spannungsanzeige:

Ja

Mit Backup-Batterie:

Nein

Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):

85 dB(A)

Mit Sockel:

Nein

Ortsveränderlich:

Nein

Länge:

42 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

125 mm

Farbe:

weiß

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Kabeleinführung:

Unterseite

Mit digitalem Display:

Ja

Austauschbarer Sensor:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.542 kg

Kohlenmonoxidmelder, 230V, warnt ab einer CO-Konzentration von 50 ppm. CO-Melder mit lautem 85 dB(A) Warnton und optischen Anzeigen, Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration (> 30 ppm) und Test-Taste. Wechselrelaiskontakt: 230V AC / max. 5A. Alarmausgang: 12V DC, max. 200mA (z.B. Sirene AS05 oder Blitzlicht BL02). Spannungsversorgung: 230V, 50Hz (6 VA) über 1,2m Anschlusskabel mit Eurostecker. Ausführung nach EN 50291-1:2018+AC:2021. Abmessungen: 140 x 125 x 42mm.