INDEXA - Kohlenmonoxidmelder CO-Melder mit LCD-Anzeige, Langzeit Lithium-Batterie tragbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22130
Standalone - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Versorgungsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162221305
Sonepar Artikelnummer
121134934
Hersteller Artikelnummer
22130
Hersteller Typ
CO50
Hersteller Artikel Nr.:
22130
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
3 V
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Mit Sockel:
Ja
Ortsveränderlich:
Ja
Länge:
30 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
weiß
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Mit digitalem Display:
Nein
Austauschbarer Sensor:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.132 kg


