INDEXA - Kombi-Alarm Compact, Gasmelder für Narkosegas (KO-Gas) + Gas (Flüssiggas)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22221
Erfasst Ammoniak (NH3) - Nein
Erfasst Butan (C4H10) - Ja
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung DC - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162222210
Sonepar Artikelnummer
120406707
Hersteller Artikelnummer
22221
Hersteller Typ
KAC1
Hersteller Artikel Nr.:
22221
Erfasst Ammoniak (NH3):
Nein
Erfasst Butan (C4H10):
Ja
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung DC:
12 V
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst Erdgas:
Ja
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
Nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
Nein
Erfasst Methan (CH4):
Ja
Erfasst Narkosegas:
Ja
Erfasst Propan (C3H8):
Ja
Erfasst Reizgas:
Nein
Erfasst sonstige Gasart:
Nein
Erfasst erstickendes Gas:
Nein
Erfasst explosives Gas:
Ja
Erfasst brennbares Gas:
Ja
Erfasst giftiges Gas:
Ja
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
12 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Stromversorgung:
sonstige
Mit Backup-Batterie:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsschaltstrom:
0.145 A
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
90 mm
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.124 kg


