INDEXA - Kombi-Signalgeber Außensirene mit optischem Signalgeber, rot, 24V DC, 115dB IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12382
Nennspannung - 24 .. 28 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 115 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162123821
Sonepar Artikelnummer
121134914
Hersteller Artikelnummer
12382
Hersteller Typ
AS242
Hersteller Artikel Nr.:
12382
Nennspannung:
24 .. 28 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
115 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.285 A
Leistung:
7 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.654 kg


