INDEXA - Kompressionszange für RG59 sowie RG6 Kompressions-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25167
Geeignet für BNC-Stecker - Ja
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Ja
Geeignet für F-Stecker - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162251678
Sonepar Artikelnummer
120993889
Hersteller Artikelnummer
25167
Hersteller Typ
KPZ1
Hersteller Artikel Nr.:
25167
Geeignet für BNC-Stecker:
Ja
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Ja
Geeignet für F-Stecker:
Ja
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Ja
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.430 kg


