INDEXA - Kuppel-Kamera-Attrappe, Anti-Vandalismus, Dome, LED-Blinklicht, Warnaufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24219
Bauform - Dome-Form
Befestigungsart - schrauben
Schwenkbereich - 360 °
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162242195
Sonepar Artikelnummer
120993884
Hersteller Artikelnummer
24219
Hersteller Typ
KA08
Hersteller Artikel Nr.:
24219
Bauform:
Dome-Form
Befestigungsart:
schrauben
Schwenkbereich:
360 °
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
Silber
Mit Blinklicht:
Ja
Akkubetrieben:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
145 mm
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.482 kg


