INDEXA - Ladestation DVT50 / DVT40 Netzteil Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27091
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162270914
Sonepar Artikelnummer
120641608
Hersteller Artikelnummer
27091
Hersteller Typ
DVT50L
Hersteller Artikel Nr.:
27091
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Höhe:
105 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.208 kg


