INDEXA - Ladestation + Netzgerät für TF04 Handset. Ermöglicht getrennte Platzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34238
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 7.5 V
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162342383
Sonepar Artikelnummer
120402094
Hersteller Artikelnummer
34238
Hersteller Typ
TF04L
Hersteller Artikel Nr.:
34238
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
7.5 V
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.136 kg


