INDEXA - LAN-Kommunikationsmodul BA10LAN für Zentrale BA10Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12407
Ausführung - Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162124071
Sonepar Artikelnummer
121134922
Hersteller Artikelnummer
12407
Hersteller Typ
BA10LAN
Hersteller Artikel Nr.:
12407
Ausführung:
Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsstrom:
0.01 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
rot
Höhe:
61 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
17 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.115 kg


